ELCART DISTRIBUTION - ERT110512000 TERMISTORE NTC 0,25W 10 KOHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001021851642
Artikelnummer
ERT110512000
Herstellernummer
110512000
Hersteller
ERT
TERMISTORI NTC. DISSIPAZIONE:0,5 W. TEMP. LAV.:-40°C÷+180°C. FATT. DISS.:9,5mW/dec C. DIELETTRICO:100 V. RESIST. ISOL.:100 MOHM. TOLLERANZA: 10% Impiegati nei circuiti tvc. Resistenza: 10 KOHM.