ELCART DISTRIBUTION - ERT110902000 QUARZO FREQ. 3,579545 MHZ - HC49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001021035424
Artikelnummer
ERT110902000
Herstellernummer
110902000
Hersteller
ERT
QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE. CONT.:metallico HC-49U. TOLL.:±20 ÷ ±50ppm (25°C). STABILlTÀ:±30 ÷ ±60 ppm. STABILlTÀ:±30 ÷ ±60 ppmTEMP. LAV.:-10°C÷+70°C. PER ZOCCOLI:4/8790. Impiego come fondamentale. Freq.: 3,579545 MHZ.