ELCART DISTRIBUTION - ERT112245500 TELECOM.UNIV.PROGRAMM. DA PC 4:1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
30 ST
EAN
7449077437167
Artikelnummer
ERT112245500
Herstellernummer
112245500
Hersteller
ERT
TELECOMANDO UNIVERSALE 4 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC. Telecomando universale programmabile che permette il controllo di 4 diversi apparati.Interfacciandolo con un modulino ricevente collegato al PC tramite porta USB, permette la duplicazione richiesta conun unico modello, soddisfacendo tutte le esigenze del mercato. La procedura di apprendimento on line ti offre il vantaggio dell’aggiornamento continuo e istantaneo dei dati. Può essere riprogrammato più volte e non perde la memoria in assenza delle batterie. PILE:2x1,5V AAA (30/30000) (Non incluse). MODULO USB:11/22460. Per TV, DTT, SAT, DVD, Hi-Fi, ecc.