Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT115034400 FOTOCELLULA A RIFLESS. M18 AC-NO - 115034400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449072724125

Artikelnummer

ERT115034400

Herstellernummer

115034400

Hersteller

ERT

FOTOCELLULA A RIFLESSIONE POLARIZZATA M18. Questo sensore a riflessione polarizzata necessita di un riflettore che viene montato di fronte all'elemento fotoelettrico per creare il ritorno della luce verso l'elemento di ricezione ottica. Ogni interruzionedel sensore viene tramutato in una commutazione dell'uscita. Gli impieghi sono molteplici e vanno dai dispositivi d'allarme agli automatismi per cancelli o porte; anche i cronometri di molte discipline sportive sono collegati a fotocellule. LUNGHEZZA CAVO:1,8mt. CONTATTO:Normalmente aperto (NO). TEMP. LAV.: -25°C / +75°C. UMID. LAV.: 35-95%RH. CLASSE DI PROTEZIONE: IP67. DISTANZA DI RIL.:2mt +/- 15%.