Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT115037000 FOTOCELL.SBARRAMEN.M18 DC-PNP-NO - 115037000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449072724156

Artikelnummer

ERT115037000

Herstellernummer

115037000

Hersteller

ERT

FOTOCELLULE A SBARRAMENTO M18. Le fotocellule a sbarramento sono composti da due apparecchi: il trasmettitore e il ricevitore. La struttura separata consente ampie portate. LUNGHEZZA CAVO:1,8mt. CONTATTO:Normalmente aperto (NO). TEMP. LAV.: -25°C / +75°C. UMID. LAV.: 35-95%RH. CLASSE DI PROTEZIONE: IP67. DISTANZA DI RIL.:<8mt. Tipo Connessione: PNP.