Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT130175000 SPINA TRIP. CEE CON FILTRO RETE - 130175000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

7449074499274

Artikelnummer

ERT130175000

Herstellernummer

130175000

Hersteller

ERT

SPINA TRIPOLARE CON FILTRO RETE EMI/EMC. PORTATA:6 A - 250 V. CORRENTE Dl FUGA:5 µA. PROFONDITÀ:51,7 mm. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone nichelato. TERMINALI:faston 6,35.