Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT131951200 ALIM. SWITCH. DIN 45W 24V 1 OUT - 131951200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT131951200 ALIM. SWITCH. DIN 45W 24V 1 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564395300

Artikelnummer

ERT131951200

Herstellernummer

131951200

Hersteller

ERT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

48 W

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

93 mm

Tiefe:

67 mm

Höhe:

75 mm

Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento.