ELCART DISTRIBUTION - ERT131952200 ALIM. SWITCH. DIN 60W 24V 1 OUT - 131952200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564395324
Artikelnummer
ERT131952200
Herstellernummer
131952200
Hersteller
ERT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
93 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
78 mm