Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT131953200 ALIM. SWITCH. DIN 75W 24V 1 OUT - 131953200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT131953200 ALIM. SWITCH. DIN 75W 24V 1 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564395348

Artikelnummer

ERT131953200

Herstellernummer

131953200

Hersteller

ERT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

75 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

55.5 mm

Tiefe:

100 mm

Höhe:

125.2 mm

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guidaDIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento. • FREQ. INGRESSO: 47-63Hz • INGRESSO: 100-240Vca • DIMENSIONI: 55.5x125.2x100mm • PESO: 600gr