ELCART DISTRIBUTION - ERT131954200 ALIM. SWITCH. DIN 120W 24V 1 OUT - 131954200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564395362
Artikelnummer
ERT131954200
Herstellernummer
131954200
Hersteller
ERT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
65.5 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
125.2 mm