ELCART DISTRIBUTION - ERT132213000 RADIOC.TOUCH LUMINOSITA SING.COL. - 132213000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 24.5 mm
Breite - 43.8 mm
Höhe - 131.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564451501
Artikelnummer
ERT132213000
Herstellernummer
132213000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
24.5 mm
Breite:
43.8 mm
Höhe:
131.6 mm
IL 13/22130-00 sono utlizzati per la dimmerazione di una singola zona. E possible gestire inoltre la strice con un pulsante normalmente aperto di qualunque serie civile. Dimmer per singolo colore. Un radiocomando pu controllare un numero infinito di ricevitori in sincronica.


