ELCART DISTRIBUTION - ERT132214000 RADIOC.LUM.DA MURO 13/22125 BIANC - 132214000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe - 34 mm
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564451532
Artikelnummer
ERT132214000
Herstellernummer
132214000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe:
34 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
IL è un dimmer rotatoio da muro con 256 livelli di dimming da 1% a 100%. Semplice e di facle utilizzo è adatto o accendere/spegnere un'unica zona. Tensione d'ingresso: 12-24VCC. Frequenza di lavoro: 434Mhz/868Mhz. Dimensioni: 120x80x35mm.


