ELCART DISTRIBUTION - ERT132352000 LED DRIVER 20W 12VCC MORSETTI - 132352000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 16 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564528470
Artikelnummer
ERT132352000
Herstellernummer
132352000
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
16 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
35.5 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II