ELCART DISTRIBUTION - ERT132359100 LED DRIVER SLIM 60W 24VCC - 132359100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28.2 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564545743
Artikelnummer
ERT132359100
Herstellernummer
132359100
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
44 mm
Länge:
160 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



