ELCART DISTRIBUTION - ERT132362000 LED DRIVER SLIM 70W 12VCC - 132362000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564528531
Artikelnummer
ERT132362000
Herstellernummer
132362000
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
44.5 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II