Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132362100 LED DRIVER SLIM 75W 24VCC - 132362100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Ausgangsstrom - 3125...3125 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564528548

Artikelnummer

ERT132362100

Herstellernummer

132362100

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Ausgangsstrom:

3125...3125 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

44.5 mm

Länge:

170 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. LED DRIVER SLIM 75W 24VCC. 3,125 A. Tiipo di connessione: Morsetti.