Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132367000 LED DRIVER SLIM 100W 12VCC - 132367000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31.2 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564528555

Artikelnummer

ERT132367000

Herstellernummer

132367000

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31.2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

65.5 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver slim LED 100W. Tensione Uscita 12 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.