Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132367100 LED DRIVER SLIM 100W 24VCC - 132367100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31.2 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564528692

Artikelnummer

ERT132367100

Herstellernummer

132367100

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31.2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

65.5 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante SLIM 100W 24VCC IP20 4.16A. Tipo di connessione: Morsetti.