Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132372100 LED DRIVER SLIM 150W 24VCC - 132372100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 6250...6250 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564528586

Artikelnummer

ERT132372100

Herstellernummer

132372100

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

6250...6250 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31.2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

67.1 mm

Länge:

195 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. SERIE SLIM 150W IP20 24VCC 6.25A. Tipo di connessione: Morsetti.