ELCART DISTRIBUTION - ERT132377100 LED DRIVER SLIM 200W 24VCC - 132377100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31.2 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564528616
Artikelnummer
ERT132377100
Herstellernummer
132377100
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67.1 mm
Länge:
195 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante SLIM 200W 24VCC IP20 8.33A. Tipo di connessione: Morsetti.



