Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132380100 LED DRIVER SLIM 320W 24VCC - 132380100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 35 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564545477

Artikelnummer

ERT132380100

Herstellernummer

132380100

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

77.5 mm

Länge:

215 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver slim LED 320W. Tensione Uscita 24 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.