ELCART DISTRIBUTION - ERT132420200 ALIMENT. SWITCHING 15W 24V 1 OUT - 132420200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 29 mm
Breite - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564388715
Artikelnummer
ERT132420200
Herstellernummer
132420200
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
29 mm
Breite:
51 mm
Länge:
92 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA FREQ. INGRESSO: 47-63Hz. CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 92x51x29mm. Alimentatore LED 15W 24VCC.


