Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132424200 ALIMENT. SWITCHING 50W 24V 1 OUT - 132424200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 2100...2100 mA

  • Höhe - 36 mm

  • Breite - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564388753

Artikelnummer

ERT132424200

Herstellernummer

132424200

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

2100...2100 mA

Höhe:

36 mm

Breite:

97 mm

Länge:

99 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale CA. Adatto ad alimentareanche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA. FREQ. INGRESSO: 47-63Hz. CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 99x97x36mm. Alimentatore LED 50W 24VCC.