ELCART DISTRIBUTION - ERT132500000 ALIMENT. SWITCHING 25W 12V 1 OUT - 132500000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V
Packung
1 ST
EAN
8029564324645
Artikelnummer
ERT132500000
Herstellernummer
132500000
Hersteller
ERT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
25 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
99 mm
Höhe:
36 mm
Wandmontage möglich:
ja


