Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132540200 ALIMENT.SWITCH. 25W 24V 1OUT - 132540200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 2100...2100 mA

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564495680

Artikelnummer

ERT132540200

Herstellernummer

132540200

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

2100...2100 mA

Höhe:

35 mm

Breite:

97 mm

Länge:

98.5 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA FREQ. INGRESSO: 47-63Hz CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 98.5X97X35mm. Alimentatore LED 50W 24VCC.