Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132601000 LED DRIVER TC 60W 12VCC - 132601000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 5000...5000 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564500735

Artikelnummer

ERT132601000

Herstellernummer

132601000

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

5000...5000 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

34 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

42 mm

Länge:

162 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Led driver a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. ALIMENTAZIONE: 220~240 VCA. POTENZA: 60W. GRADO DI PROTEZIONE: IP67. CORPO: Plastica. TIPO CONNESSIONE: Fili liberi. DIMENSIONI: 162x42x34 mm. LED 60W 12VCC.