ELCART DISTRIBUTION - ERT132601600 LED DRIVER TC 100W 24VCC - 132601600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 4200...4200 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564499312
Artikelnummer
ERT132601600
Herstellernummer
132601600
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
4200...4200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Led driver a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. ALIMENTAZIONE: 220~240 VCA. POTENZA: 100W. GRADO DI PROTEZIONE: IP67. CORPO: Plastica. TIPO CONNESSIONE: Fili liberi. DIMENSIONI: 190x52x37 mm. LED 100W 24VCC.