ELCART DISTRIBUTION - ERT132602000 LED DRIVER TC 150W 12VCC - 132602000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564535027
Artikelnummer
ERT132602000
Herstellernummer
132602000
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
63 mm
Länge:
190 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
II



