Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132602100 LED DRIVER TC 150W 24VCC - 132602100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564535034

Artikelnummer

ERT132602100

Herstellernummer

132602100

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63 mm

Länge:

190 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED in tensione costante 150W. Tensione Uscita 24 VDC. Tensione 220-240VAC IP67.