Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132650000 ALIMENT.SWITCH. 60W 12V 2OUT UPS - 132650000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT132650000 ALIMENT.SWITCH. 60W 12V 2OUT UPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564510291

Artikelnummer

ERT132650000

Herstellernummer

132650000

Hersteller

ERT

LIMENTATORE SWITCHING 1 USCITA CON CARICA BATTERIA (FUNZIONE “UPS”). Alimentatore di rete switching con uscita 13,8V ideale per alimentare centrali di antifurto, telecamere e apparati di videosorveglianza, sistemi domotici, dispositivi elettronici per impiantistica a bassa tensione. La tecnologia switching garantisce alta efficienza nella conversione garantendo bassa dissipazione di calore rispetto ad alimentatori tradizionali. Questo alimentatore supporta l'installazione di una batteria al piombo da UPSa 12V di varie capacità; è quindi in grado di alimentare i dispositivi collegati anche in caso di blackout o mancanza di tensione. Con circuito di tre led (rosso, giallo e verde) che indicano lo stato di carica della batteria collegata. Entrata universale ca. CONNESSIONE:Morsetto 3+6 P / passo 3.96mm. Portata: 4A.