Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT180506100 LAMP.LED G9 1X1.5W B.CALDO 220V - 180506100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 80...80 lm

  • Farbtemperatur - 3300...3300 K

  • Länge - 36 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077437624

Artikelnummer

ERT180506100

Herstellernummer

180506100

Hersteller

ERT

Sockel:

G9

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

80...80 lm

Farbtemperatur:

3300...3300 K

Länge:

36 mm

Nennspannung:

220...240 V

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Durchmesser:

15 mm

Lampadina ideale per lampadari di design. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. LED 1.5W G9 80Lm 360° 2700K/3000K/3300K CRI>80.