Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT180830600 LAMP.LED GU10 7W 100G B.NATURALE - 180830600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT180830600 LAMP.LED GU10 7W 100G B.NATURALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 525...525 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079502504

Artikelnummer

ERT180830600

Herstellernummer

180830600

Hersteller

ERT

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

525...525 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Reflektor

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Nuova copertura satinataConsumi minimi e lunga durata. LED 7W GU10 525Lm 4000K 100°.