Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT180905000 FAR.INCAS.TONDO 9W B.FREDDO 120GR - 180905000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564506430

Artikelnummer

ERT180905000

Herstellernummer

180905000

Hersteller

ERT

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

760 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

145 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Pannello slim a led di forma circolare. Incluso nella confezione è presente il led driver per il collegamento del pannello direttamente alla tensione di rete. Lampada: LED 9W 760Lm 6500K.