Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT180920000 FARETTO INCASSO 12W RGBW/WW 120 - 180920000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564515432

Artikelnummer

ERT180920000

Herstellernummer

180920000

Hersteller

ERT

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Außendurchmesser:

180 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

RGB

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Pannello LED da incasso RGBW/WW 12W. Nuovo pannello da incasso a led da 12W con regolazione colori (RGB) e chip separati per il bianco freddo e bianco caldo regolabili in intensità luminosa e miscelabili in temperatura colori. Diverse modalità colore giàpre-impostate.Fornito con driver di pilotaggio. Consumi minimi, lunga durata , non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Radiocomando NON incluso. Temperatura di lavoro: -10÷+40°C. Foro d'incasso: 150mm.