ELCART DISTRIBUTION - ERT180920100 RADIOCOMANDO TOUCH RGBW/WW - 180920100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Tiefe - 20 mm
Breite - 56 mm
Höhe - 138 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564515449
Artikelnummer
ERT180920100
Herstellernummer
180920100
Hersteller
ERT
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Tiefe:
20 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
138 mm
RADIOCOMANDO 4 ZONE PER PANNELLO E PROIETTORE LED. Radiocomando 4 zone per pannello led da incasso 18/9200 e proiettore led 18/41599. Possibilità di selezionare diverse modalità già pre-impostate. Regolazione RGB: intensità luminosa , velocità di esecuzione programmi e saturazione colori. Regolazione bianco: temperatura di colore e intensità luminosa. Pulsanti a sfioramento. Batterie 2xAAA NON incluse. RAGGIO D’AZIONE: 30 m;


