ELCART DISTRIBUTION - ERT184115100 PLAF.LED IP65 D22 20W BIANCO FRED - 184115100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1650 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564507086
Artikelnummer
ERT184115100
Herstellernummer
184115100
Hersteller
ERT
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1650 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
82.5 lm/W
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
221 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


