Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT184116000 PLAF.LED IP65 L27 20W BIANCO NAT. - 184116000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT184116000 PLAF.LED IP65 L27 20W BIANCO NAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1620 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564512165

Artikelnummer

ERT184116000

Herstellernummer

184116000

Hersteller

ERT

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1620 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

81 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

271 mm

Breite:

176 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

84 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Nuova plafoniera a led IP65 di forma ovale, adatto ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. POTENZA: 20W. DIMENSIONE: 27,1x17,6x8,4 cm. GRADO DI PROTEZIONE: IP65. ALIMENT.: 220-240 VCA. ANGOLO ILL.: 120°. PESO: 0,38 KG FINITURA: Bianco. Lampada: LED 20W 1620Lm 4000K.