Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT184159400 PROIET.LED ESTER.RGBWW/W 10W IP65 - 184159400

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT184159400 PROIET.LED ESTER.RGBWW/W 10W IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564559146

Artikelnummer

ERT184159400

Herstellernummer

184159400

Hersteller

ERT

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

750...900 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

166 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

32 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

107 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Nuovo flood a led con regolazione colori (RGB) e chip separati per il bianco freddo e bianco caldo regolabili in intensità luminosa e miscelabili in temperatura colori. Diverse modalità colore già pre-impostate. Adatto per illuminazione scenica ed architetturale di ambienti esterni ed interni. Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Radiocomando NON incluso. 10W 750-900 lm RGBW bianco 3000K