ELCART DISTRIBUTION - ERT184159900 PROIET.LED ESTER.RGBWW/W 30W IP65 - 184159900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564524298
Artikelnummer
ERT184159900
Herstellernummer
184159900
Hersteller
ERT
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
2500...2800 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
226.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
RGBW
Breite:
40 mm
Lichtverteiler:
Reflektor
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
167 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



