ELCART DISTRIBUTION - ERT186091000 LEDSTRIP 5W/MT 12V BFREDDO IP20 - 186091000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 5 W
Packung
1 ST
EAN
8029564514169
Artikelnummer
ERT186091000
Herstellernummer
186091000
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
6
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.3 mm



