ELCART DISTRIBUTION - ERT186091500 LEDSTRIP 5W/MT 12V B.CALDO IP20 - 186091500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 450 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2900 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8029564514183
Artikelnummer
ERT186091500
Herstellernummer
186091500
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
450 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2900 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.3 mm



