ELCART DISTRIBUTION - ERT186091700 LEDSTRIP 5W/MT 12V BNATUR. IP65 - 186091700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 480 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4200...4200 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8029564524670
Artikelnummer
ERT186091700
Herstellernummer
186091700
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
480 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4200...4200 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
0.24 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein



