Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186091800 LEDSTRIP 5W/MT 12V B.CALDO IP65 - 186091800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 450 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564524687

Artikelnummer

ERT186091800

Herstellernummer

186091800

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

450 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

0.24 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa.Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni3 led (5 cm). 12 VDC. 5W 450 lm 2800K