ELCART DISTRIBUTION - ERT186092000 LEDSTRIP 5W/MT 24V BFREDDO IP20 - 186092000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6000...6500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564509141
Artikelnummer
ERT186092000
Herstellernummer
186092000
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6000...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.3 mm



