Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186093200 LEDSTRIP 5W/MT 24V BNATUR. IP65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 480 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4200...4200 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564524700

Artikelnummer

ERT186093200

Herstellernummer

186093200

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

480 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4200...4200 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

0.24 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alle versioni standard e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali.Fornita in bobina da 5mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). 24 VDC 5W 480 lm 4200K