ELCART DISTRIBUTION - ERT186176500 LEDSTRIP 12W/MT 24V BC.2800K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 960 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564509936
Artikelnummer
ERT186176500
Herstellernummer
186176500
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
960 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
14 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
0.24 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein



