Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186365400 LEDSTRIP 20W/MT 24V BC.3000K IP20 - 186365400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1920 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564534013

Artikelnummer

ERT186365400

Herstellernummer

186365400

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

1920 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

0.24 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ALCOR sono state progettate e realizzate per avere alta luminosità abbinata alla migliore uniformità luminosa, con una densità di led ineguagliabile. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 1200 led SMD separabili ogni 6 led (2,5 cm). 24 VDC 20W 3000K 1920 lm IP20