ELCART DISTRIBUTION - ERT186514000 ECO STRIP 14,4W/M RGB 24V IP65 - 186514000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8029564497219
Artikelnummer
ERT186514000
Herstellernummer
186514000
Hersteller
ERT
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.8 mm
Mit Endstück:
nein



