ELCART DISTRIBUTION - ERT186516600 LEDSTRIP 19.2W/MT 24V RGBWW IP20 - 186516600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 420 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Packung
1 ST
EAN
8029564529026
Artikelnummer
ERT186516600
Herstellernummer
186516600
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
420 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Breite:
12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.8 mm



