Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186517100 LEDSTRIP 19.2W/MT 24V RGBW IP65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 790 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564530015

Artikelnummer

ERT186517100

Herstellernummer

186517100

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

790 lm

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

16 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGBW utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. Le strisce a led della serie LEONARDO sono state progettate e realizzate per soddisfare quelle applicazioni ove è necessario, oltre ad offrire la possibilità di variare la colorazione di luce, anche avere una buona intensità luminosa sul colore bianco a cui è dedicato un chip apposito. Con questa nuova serie di strisce led è ora possibile ricreare attraverso gliappositi controller non solo le varie tonalità di colore in funzione dell’atmosfera desiderata ma anche la base per un buon illuminamento sul bianco. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). 19,2W 24 VDC RGBW W:360-R:110-G:250-B:70lm. Ip65 6500K